Time-Sert® 螺紋修復套組,洩油塞螺紋 M14x1.5 30 件式
螺紋修復,洩油塞螺紋,M14 x 1.5,Time-Sert
牙套工具組 油底殼用/M14X1.50
料號 06611415
EAN 4011231545105
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
當修復洩油塞螺紋時,TIME-SERT 提供顯著的優點
- 套管為自鎖式
- 螺紋套筒上的導件可保證洩油塞在安裝期間始終正確蓋好。無密封問題
- 套管也允許更換只有少量螺紋圈數的可靠螺紋
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 | 公制螺紋 |
標稱直徑 | 14 mm |
分類/套件中的件數 | 30 Stck(pcs) |
節距 | 1,5 mm |
Time-Sert® 螺紋修復套組,洩油塞螺紋 M14x1.5 30 件式 包括:
1
x
洩油螺絲用牙套修復組之導向螺紋
牙套攻牙引桿 油底殼用/M14X1.50
描述:
For oil drain plug thread set
數量:
1
x
5
x
描述:
M14 x 1.5; 12.8 mm
適用於修復有缺陷的螺紋。
數量:
5
x
5
x
描述:
M14 x 1.5; 16 mm
適用於修復有缺陷的螺紋。
數量:
5
x
5
x
描述:
M14 x 1.5; 26 mm
適用於修復有缺陷的螺紋。
數量:
5
x
5
x
描述:
M14 x 1.5; 6.5 mm
適用於修復有缺陷的螺紋。
數量:
5
x
5
x
描述:
M14 x 1.5; 9.3 mm
適用於修復有缺陷的螺紋。
數量:
5
x