歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

Time-Sert M10x1.0 洩油螺絲牙套修復組

Time-Sert M10x1.0 洩油螺絲牙套修復組
牙套工具組 油底殼用/M10X1.00
TIME-SERT

料號 0661100
EAN 4011231544733

登入後的客戶價格
Time-Sert M10x1.0 洩油螺絲牙套修復組

料號 0661100

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量
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
公制細牙螺紋

標稱直徑

10 mm

分類/套件中的件數

5 Stck(pcs)

節距

1 mm

Time-Sert M10x1.0 洩油螺絲牙套修復組 包括:
1 x
適用 TIME-SERT® 的螺紋刀具 以 HSS 製成

牙套攻牙鑽頭 一般及油底殼螺絲/M10X1.00

TIME-SERT
描述:
M10 x 1
數量: 1 x
1 x
Time-Sert® 鑽頭

牙套鑽孔鑽頭 一般及油底殼螺絲/M10X1.00

TIME-SERT
描述: 用於鑽出破損螺絲螺紋殘料的特殊鑽機
數量: 1 x
1 x
TIME-SERT® 固定底座鑽頭

牙套磨邊鑽頭 一般及油底殼螺絲/M10X1.50

TIME-SERT
描述:
M10 x 1.5
數量: 1 x
1 x
TIME-SERT® 牙套安裝桿

牙套鎖牙套桿 一般螺絲/M10X1.00

TIME-SERT
描述:
M10 x 1
數量: 1 x
10 x
TIME-SERT® 螺紋套管

油底殼用牙套 牙規:M10X1.00長度:6.2MM

TIME-SERT
描述:
M10 x 1; 6.2 mm
適用於修復有缺陷的螺紋。
數量: 10 x
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊