歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

TiN 90° 沉孔 DIN 335C

HSS 錐形沉孔,氮化鈦
錐形埋頭鑽 鈦鎳合金 D-31.0MM

料號 069402031

EAN 4011231603515

登入後的客戶價格
TiN 90° 沉孔 DIN 335C

料號 069402031

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

相較於藍環,加工傳統鋼與鑄鐵時效能明顯改善。

與藍環相比,切削速度提高多達 30 %,使用壽命延長了 2 到 4 倍


氮化鈦塗層



無毛刺及顫動的沉孔及去毛刺


包含三個切刃的精密錐形沉孔,精密研磨



最佳化凹槽幾何


優異的切屑形成與去除能力



產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

待加工材料

鋼, 鑄造金屬

品質

高級 ZEBRA

鍃孔鑽直徑 (d1)

31,0 mm

柄直徑 (d2)

12 mm

尖端直徑 (d3)

4,2 mm

長度 (l1)

71 mm

切刃數 (Z)

3 Stck(pcs)

規範

DIN 335

成形

C

切削材料

HSS

沉孔角度

90 Degree

表面

TiN

柄樣式

圓柱形

使用壽命 (點系統)

3 / 4 點

鑽錐坑速度 (點系統)

3 / 4 點

鑽錐坑品質 (點系統)

2 / 4 點

多功能性 (點系統)

1 / 4 點

鑽錐坑行為 (點系統)

2 / 4 點

材料子群組

一般結構鋼, 非合金回火鋼, 合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 白鑄鐵

將錐形沉孔和螺絲的對照標準
錐形沉孔標稱直徑 d1 適用於沉頭螺絲 適用於沉頭螺絲
DIN EN ISO 10642
(先前為 DIN 7991)
DIN EN ISO 2009、2010、7046、7047
(先前為 DIN 963、964、965、966)
6.3 公釐 M3 M3
8.3 公釐 M4 -
10.4 公釐 M5 M4、M5
12.4 公釐 M6 M6
16.5 公釐 M8 M8
20.5 公釐 - M10
25.0 公釐 M10、M12 M12
31.0 公釐 M16 -
圖例
vc = 切削速度 [公尺/分鐘]
f = 進料 (公釐/r)
建議的切削值為參考值,必須根據各自的條件進行調整。
適用直徑 16.5-31
材質名稱 抗拉強度 vc f
直徑 16.5 直徑 20.5 直徑 25 直徑 31
一般結構鋼 ≤ 500 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1,000 N/mm² 33 0,110 0,130 0,150 0,170
非合金淬火及回火鋼 ≤ 700 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1,000 N/mm² 22 0,110 0,130 0,150 0,170
合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1,400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
氮化鋼 ≤ 1,000 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1,400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
工具鋼 ≤ 850 N/mm² 19 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1,400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
高速鋼 ≤ 1,400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 240 HB 19 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 240 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
冷卻的鑄鐵 ≤ 350 HB 12 0,070 0,080 0,090 0,120
切割值
適用直徑 6.3-12.4
材質名稱 抗拉強度 vc f
直徑 6.3 直徑 8.3 直徑 10.4 直徑 12.4
一般結構鋼 ≤ 500 N/mm² 35 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1,000 N/mm² 33 0,070 0,080 0,090 0,100
非合金淬火及回火鋼 ≤ 700 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 33 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1,000 N/mm² 22 0,070 0,080 0,090 0,100
合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1,400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
氮化鋼 ≤ 1,000 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1,400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
工具鋼 ≤ 850 N/mm² 19 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1,400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
高速鋼 ≤ 1,400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 240 HB 19 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 240 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
冷卻的鑄鐵 ≤ 350 HB 12 0,040 0,050 0,060 0,060
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
CUT+COOL 鑽孔與切削油

金屬切割用潤滑冷卻油 400ML噴劑

適用於輕度至中度加工作業的多用途切削油