相較於藍環,加工傳統鋼與鑄鐵時效能明顯改善。
與藍環相比,切削速度提高多達 30 %,使用壽命延長了 2 到 4 倍
氮化鈦塗層
無毛刺及顫動的沉孔及去毛刺
包含三個切刃的精密錐形沉孔,精密研磨
最佳化凹槽幾何
優異的切屑形成與去除能力
產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
待加工材料 | 鋼, 鑄造金屬 |
品質 | 高級 ZEBRA |
鍃孔鑽直徑 (d1) | 10,4 mm |
柄直徑 (d2) | 6 mm |
尖端直徑 (d3) | 2,5 mm |
長度 (l1) | 50 mm |
切刃數 (Z) | 3 Stck(pcs) |
規範 | DIN 335 |
成形 | C |
切削材料 | HSS |
沉孔角度 | 90 Degree |
表面 | TiN |
柄樣式 | 圓柱形 |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
鑽錐坑速度 (點系統) | 3 / 4 點 |
鑽錐坑品質 (點系統) | 2 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 1 / 4 點 |
鑽錐坑行為 (點系統) | 2 / 4 點 |
材料子群組 | 一般結構鋼, 非合金回火鋼, 合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 白鑄鐵 |
| 將錐形沉孔和螺絲的對照標準 | ||
| 錐形沉孔標稱直徑 d1 | 適用於沉頭螺絲 | 適用於沉頭螺絲 |
| DIN EN ISO 10642 (先前為 DIN 7991) | DIN EN ISO 2009、2010、7046、7047 (先前為 DIN 963、964、965、966) | |
| 6.3 公釐 | M3 | M3 |
| 8.3 公釐 | M4 | - |
| 10.4 公釐 | M5 | M4、M5 |
| 12.4 公釐 | M6 | M6 |
| 16.5 公釐 | M8 | M8 |
| 20.5 公釐 | - | M10 |
| 25.0 公釐 | M10、M12 | M12 |
| 31.0 公釐 | M16 | - |
| 圖例 |
| vc = 切削速度 [公尺/分鐘] |
| f = 進料 (公釐/r) |
| 建議的切削值為參考值,必須根據各自的條件進行調整。 |
| 適用直徑 16.5-31 | ||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | vc | f | |||
| 直徑 16.5 | 直徑 20.5 | 直徑 25 | 直徑 31 | |||
| 鋼 | ||||||
| 一般結構鋼 | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1,000 N/mm² | 33 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 850 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| 合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1,400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| 氮化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1,400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| 工具鋼 | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1,400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| 高速鋼 | ≤ 1,400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| 鑄造金屬 | ||||||
| 鑄鐵 | ≤ 240 HB | 19 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 240 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| 冷卻的鑄鐵 | ≤ 350 HB | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| 切割值 | ||||||
| 適用直徑 6.3-12.4 | ||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | vc | f | |||
| 直徑 6.3 | 直徑 8.3 | 直徑 10.4 | 直徑 12.4 | |||
| 鋼 | ||||||
| 一般結構鋼 | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
| ≤ 1,000 N/mm² | 33 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 850 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
| ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| 合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1,400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| 氮化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1,400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| 工具鋼 | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1,400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| 高速鋼 | ≤ 1,400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| 鑄造金屬 | ||||||
| 鑄鐵 | ≤ 240 HB | 19 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 240 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| 冷卻的鑄鐵 | ≤ 350 HB | 12 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!