高級全功能,帶鈦鋁矽氮塗層及獨特的多齒幾何,適用於對幾乎所有材料以單一製程進行有效粗加工及平滑處理,例如硬度達 < 65 HRC 的鋼、鑄鐵、不鏽鋼、鈦、特殊合金與硬韌材料 (例如 Hardox)。也適用於非鐵金屬,例如鋁合金 > 10% 矽、錳合金、黃銅、銅、青銅與塑膠。
- 採用創新的多齒幾何設計,並結合雙重切割與細齒構造,操作手感優異,可用以進行光亮、平滑表面加工,以及平滑銑削
- 和傳統雙重切割系統的無塗層針體相比,高階 TiAlSiN 塗層可讓使用壽命延長達 3 倍
- 和傳統雙重切割系統的針體相比,切削效能提升高達 50 %
- 根據嚴格品質標準製造,包含焊接連接的全檢
- 產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
通知
在使用打磨頭時請配戴適當的防護裝備,例如護目鏡、聽力保護設備和防護手套。請注意,所要加工材料的建議轉速 (n) 和切削速度 (Vc),以及工具/材料指定位於總覽表中。在使用打磨頭前,請確定打磨頭可適當旋轉並且工具驅動的夾緊功能正常運作。請勿選擇太小的夾緊長度。我們建議最少要有大約 2/3 軸長的夾緊長度。軸上可能由於極高切削表現而出現變色現象。此變色現象是由於工具達到極高溫度所造成,不會造成安全性風險。材料通常以逆向旋轉的方式來進行加工。合適的工具驅動:彈性軸驅動、直磨機、機器人、機器工具。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
去毛邊、製作輪廓、表面加工、焊接接縫處理、成形、擦淨鑄鐵、倒角及修圓邊緣。
成形 | 圓柱形狀 |
頭直徑 x 切刃長度 | 8 x 18 mm |
長度 | 63 mm |
柄直徑 | 6 mm |
待加工材料 | 鋼, 鑄造金屬, 不銹鋼, 鈦, 鈦合金, 特種合金, 硬韌材料, 非鐵金屬 |
適合最高硬度 | 65 HRC |
品質 | 高級 ZEBRA |
齒類型 | 多效能 |
切削材料 | 碳化鎢 |
表面 | TiAlSiN |
使用壽命 (點系統) | 4 / 4 點 |
切削效率 (點系統) | 3 / 4 點 |
表面品質/表面處理 (點系統) | 3 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 4 / 4 點 |
引導行為 (點系統) | 4 / 4 點 |
柄樣式 | 圓柱形 |
| 切削值 | ||||||||||||
| 適用直徑 3.0-8.0 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 直徑 3.0 | 直徑 6.0 | 直徑 8.0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| 低合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| 低合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| 合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| 氮化鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| 工具鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| 高速鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| 不鏽鋼 | ||||||||||||
| 不鏽鋼 | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| 硫化不鏽鋼 | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| 奧氏體不鏽鋼 | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| 麻田散鐵不鏽鋼 | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| 鈦和鈦合金 | ≤ 1,200 N/mm² | 250 | 450 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 24000 | 18,5 | 10000 | 18000 | 25 |
| 特殊合金 | ≤ 1,200 N/mm² | 250 | 450 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 24000 | 18,5 | 10000 | 18000 | 25 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| 球墨和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| 硬質材料 | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1,400 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| 彈簧鋼 | ≤ 1,100 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| 非鐵金屬 | ||||||||||||
| 鑄造鋁合金 >10 % 矽 | ≤ 600 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| 鎂合金 | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 24000 | 18,5 | 10000 | 18000 | 25 |
| 低合金銅 | ≤ 400 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
| 短碎屑黃銅 | ≤ 600 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
| 長碎屑黃銅 | ≤ 600 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
| 短碎屑青銅 | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
| 長碎屑青銅 | ≤ 1,000 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
| 塑膠,硬質塑膠 | 450 | 1100 | 48000 | 117000 | 9 | 24000 | 59000 | 18 | 18000 | 44000 | 25 | |
| 塑膠,熱可塑性 | 450 | 1100 | 48000 | 117000 | 9 | 24000 | 59000 | 18 | 18000 | 44000 | 25 | |
| 塑膠,芳綸纖維強化 | 450 | 1100 | 48000 | 117000 | 9 | 24000 | 59000 | 18 | 18000 | 44000 | 25 | |
| 塑膠, 玻璃/碳纖維強化 | 450 | 1100 | 48000 | 117000 | 9 | 24000 | 59000 | 18 | 18000 | 44000 | 25 | |
| 代號說明 |
| vc = 切削速度 [m/min] |
| f = 進料 [mm/r] |
| n = 轉速 [rpm] |
| 建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。 |
| 適用直徑 10.0-12.0 | |||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 直徑 10.0 | 直徑 12.0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | ||||
| 鋼 | |||||||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| 低合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| 低合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| 合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| 氮化鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| 工具鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| 高速鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| 不鏽鋼 | |||||||||
| 不鏽鋼 | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| 硫化不鏽鋼 | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| 奧氏體不鏽鋼 | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| 麻田散鐵不鏽鋼 | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| 鈦和鈦合金 | ≤ 1,200 N/mm² | 250 | 450 | 8000 | 14000 | 31,5 | 7000 | 12000 | 36 |
| 特殊合金 | ≤ 1,200 N/mm² | 250 | 450 | 8000 | 14000 | 31,5 | 7000 | 12000 | 36 |
| 鑄造金屬 | |||||||||
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| 球墨和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| 硬質材料 | |||||||||
| Hardox | ≤ 1,400 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| 彈簧鋼 | ≤ 1,100 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| 非鐵金屬 | |||||||||
| 鑄造鋁合金 >10 % 矽 | ≤ 600 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| 鎂合金 | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 8000 | 14000 | 31,5 | 7000 | 12000 | 36 |
| 低合金銅 | ≤ 400 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |
| 短碎屑黃銅 | ≤ 600 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |
| 長碎屑黃銅 | ≤ 600 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |
| 短碎屑青銅 | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |
| 長碎屑青銅 | ≤ 1,000 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |
| 塑膠,硬質塑膠 | 450 | 1100 | 14000 | 35000 | 31,5 | 12000 | 30000 | 36,5 | |
| 塑膠,熱可塑性 | 450 | 1100 | 14000 | 35000 | 31,5 | 12000 | 30000 | 36,5 | |
| 塑膠,芳綸纖維強化 | 450 | 1100 | 14000 | 35000 | 31,5 | 12000 | 30000 | 36,5 | |
| 塑膠, 玻璃/碳纖維強化 | 450 | 1100 | 14000 | 35000 | 31,5 | 12000 | 30000 | 36,5 | |