Thinsulate® 針織帽
Thinsulate 帶內襯針織帽
THINSULATE ®新雪麗針織帽
料號 M036010999
EAN 4250004471771
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
帶暖和 Thinsulate® 內襯的舒適針織帽。具備完美保護與最佳舒適度。
- 非常舒適且柔軟的材質
- 由於具有 Thinsulate 保溫材質 (400 g/m²),因此可實現最佳的保溫功能
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
顏色 | 黑色 |
大小 | 一個大小 |
材料 | 100% 壓克力 |
每平方公尺的織物重量 | 400 g |
底襯材料 | 100% 聚酯 |
填料 | 65% 聚丙烯,35% 聚酯 |
可洗條件 | 30°C |
處理指示 | 請勿漂白, 請勿用滾筒乾衣機甩乾, 請勿熨燙, 請勿乾洗 |