Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Teerentferner

Teerentferner

Art.-Nr. 0890260050

EAN 4062856031139

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Teerentferner

Art.-Nr. 0890260050

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Entfernt mühelos Teer-, Öl-, Unterbodenschutz- und Hohlraumversiegelungsspritzer von Lack und Chrom
  • Starkes Lösevermögen zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz

  • Einfaches Abspülen durch emulgierende Wirkung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Teerentferner hat durch seine optimierte Zusammenstellung von Lösemitteln ein gutes Reinigungsvermögen und wird verwendet um o.g. Stoffe und Verunreinigungen von Fahrzeugen und Maschinen aller Art zu entfernen.

Anleitung

Direkt aufsprühen oder mit einem getränkten Tuch auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen, kurz einwirken lassen und mit einem Tuch oder weichen Schwamm entfernen.

Inhalt

5 l

Produktgewicht (per Stück)

4,000 kg

Farbe

Transparent

Dichte / Bedingung

0,86 g/ml / bei 15°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen