Tannenbaumclip mit großer Abstufung
Tannenbaumclip mit großer Abstufung
TANNENBAUMCLIP-MB-SCHWARZ
Art.-Nr. 0501104105
EAN 4047376897762
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
- Kosten- und Zeitersparnis dank schnellem und einfachem Montieren durch Eindrücken
- Fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 7,90-8,10 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 3,00-7,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 20,00 mm |
Kopfhöhe (B) | 2,75 mm |
Länge unter Kopf (C) | 12,50 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Passend für Fahrzeughersteller | Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz, Opel |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 1918671999B9, A0009974686 |
Einbauort | Innenraum, Karosserie, Universal |
Fahrzeugtyp | Universal |