歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

TX 長型螺絲起子 配備圓柄

長版梅花螺絲起子
防滑內六角星型起子 長柄 TX 20X250

料號 061346420

EAN 4038898279297

登入後的客戶價格
TX 長型螺絲起子 配備圓柄

料號 061346420

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

長拉絲鍍鉻柄與複合式手柄

凹頭,沒有問題


  • 長型螺絲起子適用於難以接觸到的區域和特殊應用

  • 堅固圓柄,經拉絲鍍鉻處理,可防止腐蝕

  • Black Point 尖端可提供最佳螺絲接合

  • 適用於內 TX 螺絲頭的尖端


完全掌控


  • 複合式手柄具備硬芯和柔軟防滑表面,操作疲勞感低

  • 螺絲鬆開後,可利用食指和拇指快速轉動手柄下半部的快速旋轉區和硬質材料

  • 手柄上印有 TX 符號和柄尺寸,可快速輕鬆辨識
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
應用包括:


  • TX 10 VW 儀表板

  • TX 15 BMW 門把手

  • TX 20 Daimler-Chrysler,A 和 C Class

  • TX 25 VW Sharan,頭燈

  • TX 30 BMW 7 系列 (E 38) 適用於擋泥板螺絲,Audi A4/A6 頭燈移除

尖端大小

TX20

刀片長度 (A)

250 mm

手柄長度 (B)

96 mm

手柄寬度 (C)

31 mm

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
梅花螺絲起子套組 長版

防滑內六角星型起子組長柄 5件組

x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊