長拉絲鍍鉻柄與複合式手柄
凹頭,沒有問題
- 長型螺絲起子適用於難以接觸到的區域和特殊應用
 - 堅固圓柄,經拉絲鍍鉻處理,可防止腐蝕
 - Black Point 尖端可提供最佳螺絲接合
 - 適用於內 TX 螺絲頭的尖端
 
完全掌控
- 複合式手柄具備硬芯和柔軟防滑表面,操作疲勞感低
 - 螺絲鬆開後,可利用食指和拇指快速轉動手柄下半部的快速旋轉區和硬質材料
 - 手柄上印有 TX 符號和柄尺寸,可快速輕鬆辨識
 
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
應用包括:
- TX 10 VW 儀表板
 - TX 15 BMW 門把手
 - TX 20 Daimler-Chrysler,A 和 C Class
 - TX 25 VW Sharan,頭燈
 - TX 30 BMW 7 系列 (E 38) 適用於擋泥板螺絲,Audi A4/A6 頭燈移除
 
![]()  | |
尖端大小  | TX15  | 
刀片長度 (A)  | 250 mm  | 
手柄長度 (B)  | 96 mm  | 
手柄寬度 (C)  | 31 mm  | 
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!