現代低黏度引擎機油,專供有及無柴油微粒過濾器的汽油與柴油引擎全年使用。
HC 合成機油
TRIATHLON 變速箱油,依照 DIN EN ISO 9001 最嚴格的品質規格生產及包裝
- 高產品安全性
- 廣泛的製造商核准
TRIATHLON 機油僅使用高品質一級萃餘油與原料
符合汽車製造商的重要規格
通知
針對正常和較長時間的機油更換,請遵守汽車和引擎製造商的操作説明。
核准:
- ACEA C3
- API SN/CF
- MB 核准 229.51
- MB 核准 229.52
建議:
- ACEA A3/B4
- dexos 2
- BMW Longlife-04
- Ford WSS-M2C 917-A
- VW 505 00 / 505 01
應用區域
現代低黏度引擎機油,專供有及無柴油微粒過濾器的汽油與柴油引擎全年使用。
內容量 | 1 l |
機油類型 | 全合成 |
黏度等級 | 5W-30 |
批准用於引擎機油 | API SN/CF, ACEA C3, VW 505 00, VW 505 01, BMW Longlife-04, MB 229.51, MB 229.52 |
引擎機油的建議應用 | API SN/CF, ACEA C3, VW 505 00, VW 505 01, BMW Longlife-04, Porsche A40, MB 229.51, MB 229.52, Renault RN 0700, Renault RN 0710 |
自生產之日算起的保存期限 | 60 Month |
密度 | 0,855 kg/m³ |