歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

TRIATHLON® 耐久型 III 5W-30 合成機油

引擎機油,TRIATHLON 耐久型 III 5W-30
通用型機油-耐久型III-5W30-208LTR

料號 0897105305

EAN 4099618290930

登入後的客戶價格
TRIATHLON® 耐久型 III 5W-30 合成機油

料號 0897105305

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高性能乘用車適用的平順運轉引擎機油

在低溫之下快速供油



根據製造商的規格,可以在 30,000 至 50,000 km 範圍內換油



HC 合成機油



TRIATHLON® 變速箱油,依照 DIN EN ISO 9001 最嚴格的品質規格生產及包裝


  • 高等級產品安全性

  • 綜合性製造商核准


TRIATHLON® 油僅使用高品質一級萃餘油與原料


符合汽車製造商的關鍵規格

通知

針對正常和較長時間的機油更換,請遵守汽車和引擎製造商的操作說明。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

高性能乘用車適用的低黏稠指數引擎機油

內容量

208 l

機油類型

HC 合成機油

黏度等級

5W-30

批准用於引擎機油

VW 504 00, VW 507 00, ACEA C3, MB 229.51, API SN, MB 229.31, BMW Longlife-04

引擎機油的建議應用

VW 500 00, VW 501 01, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, VW 503 00, VW 503 01, VW 506 00, VW 506 01, Porsche C30

自生產之日算起的保存期限

60 Month

密度

0,855 g/cm³

最小閃點

210 °C

流動點

-45 °C

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
手槓桿滾筒泵

手動抽油器

自我吸入、強固聚丙烯手槓桿泵,帶氟化橡膠密封件
x 1 數量
壓縮空氣滾筒泵

氣動提油泵

氣動操作、雙動泵,適用於不具侵蝕性的液體、油、低黏度潤滑脂
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。
合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 6
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 2
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊