Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

TRIATHLON® Getriebeöl Gear Hypoid 75W-90

Getriebeöl TRIATHLON Gear Hypoid 75W-90
GETROEL-HYPOID-75W90-1LTR

Art.-Nr. 0897411101

EAN 4053479368566

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
TRIATHLON® Getriebeöl Gear Hypoid 75W-90

Art.-Nr. 0897411101

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochleistungs-Hochdruckgetriebeöl für eine breite Palette von Anwendungen

TRIATHLON Getriebeöle werden unter Einhaltung der strengsten Qualitätsanforderungen gemäß DIN EN ISO 9001 produziert und abgefüllt.


  • Hohes Maß an Produktsicherheit

  • Umfassende Herstellerzulassungen


Für TRIATHLON Öle werden nur die hochwertigsten Raffinate und Rohstoffe verwendet.


Erfüllt die wichtigsten Spezifikationen von Automobilherstellern



Hervorragender Verschleißschutz, optimale Hochdruckeigenschaften und ein hohes Maß an Korrosionsschutz

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal geeignet für Handschalt-, Vorschalt-, Transaxial- und Hypoidgetriebe, die hohen Belastungen ausgesetzt sind und einen Schmierstoff gemäß API GL 5 erfordern. Für den Einsatz in Pkw und Nfz.

Inhalt

1000 ml

Viskositätsklasse

75W-90

Freigabe für Getriebeöle

MIL-L 2105 D

Empfohlene Anwendungsbereiche für Getriebeöle

MIL-L 2105, BMW Hinterachse Getriebeöl

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Dichte

0,886 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 15°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen