歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

TRIATHLON® 變速箱油 75W-90 戟齒輪

齒輪油,TRIATHLON 戟齒輪 75W-90
全合成限滑差速齒輪油 75W90 1公升裝

料號 0897411101

EAN 4053479368566

登入後的客戶價格
TRIATHLON® 變速箱油 75W-90 戟齒輪

料號 0897411101

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於廣泛應用的高效能、高壓變速箱油

TRIATHLON 變速箱油,依照 DIN EN ISO 9001 最嚴格的品質規格生產及包裝


  • 高等級產品安全性

  • 綜合性製造商核准


TRIATHLON 油僅使用高品質一級萃餘油與原料。


符合汽車製造商的關鍵規格



提供卓越的防磨損性、最佳的高壓特性與高級防腐蝕性
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
非常適用於承受重型負載且需要符合 API GL 5 之潤滑劑的手動、輔助、橫切片與戟齒輪箱。適用於乘用車與商用車輛。

內容量

1000 ml

黏度等級

75W-90

批准用於齒輪油

MIL-L 2105 D

齒輪油的建議應用

MIL-L 2105, BMW 後輪軸變速箱油

自生產之日算起的保存期限

60 Month

密度

0,886 g/cm³

密度條件

15°C 時

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊