歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

TRIATHLON® 高性能 5W-40 引擎油

引擎油,TRIATHLON 高效能 5W-40
高效型合成機油一公升裝-5W40汽柴油車用

料號 0897705401

EAN 4065233006539

登入後的客戶價格
TRIATHLON® 高性能 5W-40 引擎油

料號 0897705401

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

使現代乘用車常年平穩運行的機油,具良好的抗磨損保護作用

減少機油和燃油的消耗,確保快速供油給引擎



根據製造商的規格,機油更換週期可能高達 30,000 公里



HC 合成機油



TRIATHLON 變速箱油,依照 DIN EN ISO 9001 最嚴格的品質規格生產及包裝


  • 高產品安全性

  • 廣泛的製造商核准


TRIATHLON 機油僅使用高品質一級萃餘油與原料


符合汽車製造商的重要規格

通知

針對正常和較長時間的機油更換,請遵守汽車和引擎製造商的操作說明。

根據我們執行的測試及我們的經驗提供使用指示建議;每次施用之前請自行執行測試。由於存在大量施用與存放及處理條件,我們不對特定施用結果承擔任何責任。在我們的免費客戶服務提供技術資訊或做為諮詢服務的前提之下,除非提供的建議或資訊在我們指定、合約協議的服務範圍之內,或在顧問的謹慎行事之下提供,否則我們不對此服務承擔責任。我們保證本公司產品品質一致。我們保留進行技術變更及進一步開發產品的權利。

產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

先進的四季通用低黏度引擎機油適用於乘用車。

內容量

1 l

機油類型

HC 合成機油

黏度等級

5W-40

批准用於引擎機油

MB 229.31, Ford WSS-M2C 917-A, VW 505 00, VW 505 01, ACEA C3, API SN/CF

引擎機油的建議應用

Porsche A40, Renault RN 0710, BMW Longlife-04

自生產之日算起的保存期限

60 Month

密度

0,855 g/cm³

密度條件

15°C 時

最小閃點

215 °C

流動點

-50 °C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊