歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶薄膜的纜線護線環,TPE

帶薄膜的纜線護線環,雙凸緣,TPE
帶薄膜的纜線護線環-熱塑性橡膠-黑-9X15X20X2MM

料號 0561661114
EAN 4061975383969
登入後的客戶價格
帶薄膜的纜線護線環,TPE

料號 0561661114

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

雙面薄膜護線環,TPE
  • TPE - 熱可塑性彈性體

  • 內膜

  • 柔軟 (蕭氏硬度 A 60)

  • 具高彈性

  • 耐熱高達 125°C

  • 抗冷達 -50°C

  • 可抵抗:水、酸、鹼、鹽溶液、清潔劑、臭氧、天候、脂肪族 + 氯化溶劑

  • 對於芳香劑、酮類、礦物油、石油有部分抗力

  • 極佳抗老化性

  • 電氣絕緣優異

  • 不含鹵素

  • 符合 RoHS 標準

  • TPE 具備分類 UL94-HB (緩慢燃燒),在燃燒速度方面符合汽車標準 FMVSS 302 的要求
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

內徑 (d)

9 mm

鑽孔 (D1)

15 mm

外徑 (D)

20 mm

安裝厚度 (h1)

2 mm

高度 (H)

7 mm

顏色

黑色

薄膜厚度 (M)

1 mm

材料

熱可塑性聚烯彈性體

抗紫外線

不含矽樹脂

符合 ROHS 標準

ISO

3302

最小/最大耐溫性

-50 to 125 °C

水, 酸, 鹼液, 清潔劑, 臭氧 (良好), 油 (有限)

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊