歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

TOP Gun Plus 氣動清潔噴槍

TOP Gun Plus 清潔噴槍
二代氣旋清潔槍 PLUS

料號 0891703160
EAN 4045989870400

登入後的客戶價格
TOP Gun Plus 氣動清潔噴槍

料號 0891703160

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

附帶額外抽取器的專業清潔噴槍,另可連接吸塵器,可清潔所有車輛表面。

徹底清潔,合併產生渦輪氣旋效果與抽吸 (抽取器) 效果


  • 適用於清潔、乾燥表面

  • 適用於深度清潔織物的抽取器

  • 可立即吸起灰塵


溫柔清潔脆弱表面


  • 拆卸式刷子可與清潔表面之間保持足夠距離

  • 可調整氣壓


360° 壓縮空氣聯接件可提供更佳的行動力


輕鬆高架應用



具有額外螺紋的多用途蓋子


  • 適用於蓋住清潔噴槍容器

  • 也可用於許多常見的清潔劑瓶子


安全、可靠、不麻煩


  • 滾珠軸承安裝裝置可產生渦輪氣旋效果

  • 低磨損及維護
通知

如需獲得最佳結果,清潔噴槍需要 5.5 至 6.3 巴之間的不變空氣壓力。
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
適合清潔襯墊與地毯、內部門板、門檻、駕駛室、通風口與輪輞。


輕鬆去除車內與車外的污漬、尼古丁造成的黃色、腳印、輪輞路鹽、狗毛與其他灰塵。

指示

搭配抽取器來清潔織物


使用吸塵器或刷子預先清除要清除的表面。


然後以建議的混合比例將相關清潔劑填充到 TOP GUN PLUS 容器中,並將 TOP GUN PLUS 連接到壓縮空氣與吸濕裝置。將紅色搖桿設定到垂直位置並均勻清潔織物。如需乾燥,請將搖桿移至水平位置,這樣就只會有空氣繼續從清潔槍流動。



不使用抽取器來清潔塑膠表面


使用吸塵器或刷子預先清除要清除的表面。


取下抽取器並將刷子擰到清潔噴槍上。然後以建議的清潔劑混合比例填入容器,並將 TOP GUN PLUS 連接到壓縮空氣。將紅色搖桿設定到垂直位置,並使用圓周動作從最大 1 至 3 公分的距離,以約 45° 角均勻清潔表面。


如果材料仍然潮濕,可以用布擦乾。

寬度 x 高度 x 深度

360 x 275 x 120 mm

最小/最大工作壓力

4-7 bar

體積容量

1 公升

產品重量 (每個項目)

1630 g

最大流速

254 l/min

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
BMF 工廠清潔劑

BMF環保高效濃縮去污劑-桶裝-5L

適用於工廠、機械與車輛的環保清潔劑
x 1 數量
BMF 工廠清潔劑

BMF環保高效濃縮去污劑-桶裝-20L

適用於工廠、機械與車輛的環保清潔劑
x 1 數量
R1 通用清潔劑

通用清潔劑R1 5公升桶裝

通用、環保汽車、工廠、辦公室、車內、地毯、襯墊與所有防水表面清潔劑
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊