TOOLsystem 小型工作臺推車
小型工廠推車
新款工具車(黑色)
料號
0962615001
EAN 4050382671486
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
精巧多用途的工廠推車,具有許多實用細節
- 堅固、多邊緣鋼板結構
- 含手柄外部尺寸 (W x D x H):710 x 430 x 940 公釐
- 總負載:300 公斤
- 工作高度:885 公釐
- 裝有滾珠軸承的完全伸出滑軌
- 抽屜尺寸適用於泡棉嵌件中的工具分類
- 堅固且符合人體工學的側面手柄
- 輪子由無痕橡膠製成,導向輪直徑 100 公釐 (一個具有鎖定煞車),行進輪直徑 140 公釐
- 由彈性泡棉橡膠製成的衝擊損壞防護
- 提供由 ABS 塑膠、木材或稜紋橡膠墊製成的台面
- 粉末塗層
- 範圍廣泛的配件
- 側壁具有方形穿孔,適合多孔板系列的配件
三段鎖定原理
- 使用圓筒鎖進行中央上鎖
- 單手即可解除鎖定並且可將個別抽屜上鎖,防止在移動時抽屜意外開啟
- 抽屜鎖具備優良穩定性並防止傾卸。一次只能開啟一個抽屜。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
抽屜數 | 7 Stck(pcs) |
台面材料 | 塑膠頂 |
顏色 | 無煙煤色,金屬色 |
抽屜顏色 | 黑色 |
寬度 | 710 mm |
深度 | 430 mm |
高度 | 940 mm |
負載能力 | 300 kg |
抽屜的負載能力 | 40 kg |
重量 | 63 kg |
表面 | 粉末塗層 |
材料 | 鋼 / 橡膠 |
拉出類型 | 完全伸出 |
抽屜設計 | 5 個抽屜,W 466 x D 336 x H 65 公釐 |
輥設計 | 2 個無煞車的固定腳輪 (D:140 公釐) |
產品重量 (每個項目) | 35000 g |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!