具備兩個螺紋塞的雙螺絲夾鉗,適用於高負載需求
- 2 個螺紋塞可改善對管線尺寸公差的調整
- 螺紋塞不會掉出,因為其以鎖緊螺絲固定
- 由於裁切鎖片大開口角度的夾緊範圍達 196-203 mm,可輕鬆插入管線
- 有助於 DIN 4109 的隔音
- 橡膠墊符合 DIN 53509-1 或 ISO 1431/1,抗臭氧,且符合 DIN 53508,抗老化
通知
- 適用於每個個別大小的最小可能管直徑尺寸
- 橡膠嵌件不耐油、脂與燃油
- 我們的產品擁有 Cradle to Cradle Certified 認證,可節約資源,且有害物質含量低。這個標準會評估最終產品中材質的安全性、循環性和污染含量。而此處主要著重於節約資源,例如在製造流程中使用回收材質。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
非常適合用於加熱系統建構、配管安裝、工廠營建、機械工程與管線建構。
![]() | |
最小/最大夾具範圍 (ØD) | 73-78 mm |
允許的負載 | 3 kN |
通過防火認證 | 是 |
連接螺紋 (G) | M10 x M12 |
金屬帶寬度 (BM) | 30 mm |
金屬皮帶厚度 (tM) | 3 mm |
材料 | 鋼 |
最小/最大耐溫性 | -30 to 100 °C |
重量 | 307 g |
長度 (L) | 131,5 mm |
隔音材料 | EPDM - 乙烯丙烯二烯三元共聚天然橡膠 |
抗紫外線 | 是 |
不含鹵素 | 是 |
耐 | 醇類溶液, 老化, 臭氧, 稀釋酸與鹼液 |
不含氯 | 是 |
不含矽樹脂 | 是 |
表面 | 鍍鋅 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋類型 x 標稱直徑 x 螺絲長度 | M8 x 35 mm |
DIN | 4109 |