歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

TIPP 耐用管夾

TIPP修補管夾-M10/12-(108-116MM)

料號 0543210116

EAN 4038898292791

登入後的客戶價格
TIPP 耐用管夾

料號 0543210116

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 20 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具備兩個螺紋塞的雙螺絲夾鉗,適用於高負載需求
  • 2 個螺紋塞可改善對管線尺寸公差的調整

  • 螺紋塞不會掉出,因為其以鎖緊螺絲固定

  • 由於裁切鎖片大開口角度的夾緊範圍達 196-203 mm,可輕鬆插入管線

  • 有助於 DIN 4109 的隔音

  • 橡膠墊符合 DIN 53509-1 或 ISO 1431/1,抗臭氧,且符合 DIN 53508,抗老化
通知
  • 適用於每個個別大小的最小可能管直徑尺寸

  • 橡膠嵌件不耐油、脂與燃油

  • 我們的產品擁有 Cradle to Cradle Certified 認證,可節約資源,且有害物質含量低。這個標準會評估最終產品中材質的安全性、循環性和污染含量。而此處主要著重於節約資源,例如在製造流程中使用回收材質。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

非常適合用於加熱系統建構、配管安裝、工廠營建、機械工程與管線建構。

最小/最大夾具範圍 (ØD)

108-116 mm

允許的負載

3 kN

通過防火認證

是

連接螺紋 (G)

M10 x M12

金屬帶寬度 (BM)

30 mm

金屬皮帶厚度 (tM)

3 mm

材料

鋼

最小/最大耐溫性

-30 to 100 °C

重量

407 g

長度 (L)

169,5 mm

隔音材料

EPDM - 乙烯丙烯二烯三元共聚天然橡膠

抗紫外線

是

不含鹵素

是

耐

醇類溶液, 老化, 臭氧, 稀釋酸與鹼液

不含氯

是

不含矽樹脂

是

表面

鍍鋅

螺紋類型

公制螺紋

螺紋類型 x 標稱直徑 x 螺絲長度

M8 x 35 mm

DIN

4109

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊