標準鉸鏈式與接頭式夾鉗。具備 Würth 獨家快速封口,可安全、快速安裝
節省時間並可輔助安裝
新封閉機制使夾緊螺絲更短
更容易擰緊螺絲
彈簧安裝式夾緊螺絲
在預先安裝時,型材橡膠可賦予管線極佳滑動性質
符合 DIN 4109 的聲音隔絕
針對抗老化與氣候等特性做過測試,符合 DIN 53508 與 DIN 53509
具備組合槽的 M5 夾緊螺絲,適用於平頭與十字槽螺絲起子
可抵抗:
室溫下的稀釋酸與鹼;高達 +70°C 的水與水溶液;醇類溶液;酯類與酮類、天氣、海水
可有條件地抵抗:
潤滑油與礦物油;動植物油與潤滑油
無法抵抗:
熱油或潤滑油;燃油;脂肪族與芳香烴
通過 Cradle to Cradle® 認證
- 使用非有害物質升級建築物
- 更廣泛的綠色建築應用與建築認證,符合 LEED®、BREEAM® 與 DGNB
我們的產品經 Cradle to Cradle Certified® 認證,可節約資源且與環境相容。這個標準會評估最終產品中材質的安全性、可回收性和汙染含量。而此處著重於節約資源,例如在製造流程中使用回收材質。
通知
橡膠嵌件:不適用於接觸食品。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於在任何技術系統中安裝管線,例如:食品/飲料業、化學工業、太陽能設備、室外管道
最小/最大夾具範圍 (ØD) | 21-23 mm |
連接螺紋 (G) | M8 |
金屬帶寬度 (BM) | 20 mm |
金屬皮帶厚度 (tM) | 1 mm |
允許的負載 | 0.8 kN |
最小/最大耐溫性 | -40 to 110 °C |
材料 | A5 不銹鋼,1.4571,X6CrNiMoTi17-12-2 |
重量 | 37 g |
橡膠型材材料 | EPDM |
不含矽樹脂 | 是 |
橡膠型材厚度 | 3.5 mm |
可持续性 | 節省資源, 低污染 |