複合式管夾,具紅色矽膠基橡膠襯套
- 兩個螺紋塞可改善對管線尺寸的調整
- 螺紋塞已固定,可防止掉落
- 有助於 DIN 4109 的隔音
通知
- 我們的產品擁有 Cradle to Cradle Certified 認證,可節約資源,且有害物質含量低。這個標準會評估最終產品中材質的安全性、循環性和污染含量。而此處主要著重於節約資源,例如在製造流程中使用回收材質。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於熱水系統與蒸汽管線。
![]() | |
最小/最大夾具範圍 (ØD) | 108-118 mm |
允許的負載 | 1,5 kN |
連接螺紋 (G) | M8 x M10 |
金屬帶寬度 (BM) | 25 mm |
金屬皮帶厚度 (tM) | 1,5 mm |
適合鋼管 DIN 2440、DIN 2448 | 4 英吋 |
材料 | 鋼板 |
最小/最大耐溫性 | -60 to 225 °C |
重量 | 231 g |
長度 (L) | 168 mm |
不含鹵素 | 是 |
不含氯 | 是 |
不含矽樹脂 | 否 |
表面 | 鍍鋅 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
建材類別 | B2 - 通常易燃 |
DIN | 4109 |
可持续性 | 節省資源, 低排放/低污染 |
螺絲直徑 | 6 mm |