Express 鉸鏈式夾鉗,只需用手推合即可快速安裝
- 獨特 EPDM 嵌體氣室帶來獨家隔音效果
- 只要用手按壓螺紋塞即可快速夾緊,無需使用工具
- 以手動閉合可避免壓碎輪廓橡膠吸音墊
- 可使用公制螺紋微調螺紋塞
- 透過後續施壓塞子來緊固夾鉗,可修正管線位置
- 如常使用螺絲起子打開
![]() | |
最小/最大夾具範圍 (ØD) | 26-30 mm |
連接螺紋 (G) | M8 |
金屬帶寬度 (BM) | 20 mm |
允許的負載 | 0,8 kN |
金屬皮帶厚度 (tM) | 1,5 mm |
最小/最大耐溫性 | -40 to 120 °C |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
重量 | 50 g |
橡膠型材材料 | EPDM |
不含矽樹脂 | 是 |
不含鹵素 | 是 |