歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

TIPP® A4 不鏽鋼管夾 兩件式。

TIPP A4 不鏽鋼管夾
管夾-不鏽鋼-A4-M8-(45-52MM)

料號 0865208052

EAN 4053479472706

登入後的客戶價格
TIPP® A4 不鏽鋼管夾 兩件式。

料號 0865208052

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於在任何技術系統中緊固管道
  • 非常適合具有高負載能力需求的緊固件
通知
  • 橡膠嵌件不適合接觸食品

  • 我們的產品擁有 Cradle to Cradle Certified 認證,可節約資源,且有害物質含量低。這個標準會評估最終產品中材質的安全性、循環性和污染含量。而此處主要著重於節約資源,例如在製造流程中使用回收材質。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

用於緊固任何技術系統中的管道,例如食品/飲料業、化學工業、太陽能系統及室外管道。

最小/最大夾具範圍 (ØD)

45-52 mm

允許的負載

1 kN

連接螺紋 (G)

M8

金屬帶寬度 (BM)

20 mm

金屬皮帶厚度 (tM)

1,5 mm

材料

A4 不銹鋼,1.4401

最小/最大耐溫性

-50 to 110 °C

重量

85 g

長度 (L)

94,3 mm

不含鹵素

不含矽樹脂

表面

普通

可持续性

節省資源, 低排放/低污染

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊