適用於在任何技術系統中緊固管道
- 非常適合具有高負載能力需求的緊固件
通知
- 橡膠嵌件不適合接觸食品
- 我們的產品擁有 Cradle to Cradle Certified 認證,可節約資源,且有害物質含量低。這個標準會評估最終產品中材質的安全性、循環性和污染含量。而此處主要著重於節約資源,例如在製造流程中使用回收材質。
應用區域
用於緊固任何技術系統中的管道,例如食品/飲料業、化學工業、太陽能系統及室外管道。
![]() | |
最小/最大夾具範圍 (ØD) | 20-25 mm |
允許的負載 | 1 kN |
連接螺紋 (G) | M8 |
金屬帶寬度 (BM) | 20 mm |
金屬皮帶厚度 (tM) | 1,5 mm |
材料 | A4 不銹鋼,1.4401 |
最小/最大耐溫性 | -50 to 110 °C |
重量 | 62 g |
長度 (L) | 67 mm |
不含鹵素 | 是 |
不含矽樹脂 | 是 |
表面 | 普通 |
可持续性 | 節省資源, 低排放/低污染 |