歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

TIOMOS Mirro 125 鏡子與玻璃門鉸鏈

Tiomos MIRRO 鏡子與玻璃門鉸鏈
玻璃櫥櫃鉸鍊(MIRRO-125)

料號 F029140325

EAN 4053479824154

登入後的客戶價格
TIOMOS Mirro 125 鏡子與玻璃門鉸鏈

料號 F029140325

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

快速最終裝配,無需鑽透玻璃
  • 最大 19 mm 的覆蓋物

  • 偏心鉸鏈/轉接器連接件


有三種可用設計


  • 具備整合式阻尼 (3 種阻尼設定可用)

  • 無整合式阻尼

  • 無自動關閉功能 (非彈簧負載式)
通知

Tiomos Mirro 鉸鏈可能無法與偏心安裝板搭配使用。


若要將不鏽鋼轉接器黏合到鏡面玻璃,我們建議使用 MAK 38 料號 0893580,針對透明玻璃,請聯絡您的供應商。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於帶對應黏合轉接器的鏡子與透明玻璃門

指示
  • 插式安裝可透過變更安裝板連接件距離 (X) 及使用小黏合距離 (Z) 實現。

  • 鏡子與玻璃門的所有間隙都必須至少為 1.5 公釐 (以免發生斷裂的風險)。

  • 開門時,室內門邊緣不得觸碰到主體。

請諮詢您的玻璃或門供應商,讓其提供最佳的黏合程序建議,以將鉸鏈安裝件連接至鏡子與透明玻璃門。

软关闭功能

配備彈簧

組裝類型

用黏合劑安裝

適合最小/最大門厚度

3-8 mm

表面

鍍鎳

鉸鏈材料

鋅合金

鉸鏈臂材料

鋅合金

開口角度

125 Degree

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊