適用於複雜且多功能門應用的全功能鉸鏈
- 使用螺紋螺絲即可輕鬆調整深度
- 門覆蓋物最大 25 mm
- 有三種可用設計
- 具備整合式阻尼 (3 種阻尼設定可用)
- 無整合式阻尼
- 無自動關閉功能 (非彈簧負載式)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
薄家具門、子母門與四面斜切圍籬
指示
倒角邊緣門的最小間隙 (R= 1 公釐),適用於出廠設定
![]() | |
软关闭功能 | 是 |
配備彈簧 | 是 |
組裝類型 | 擰入 |
鑽孔 | 48/9 公釐 |
適合最小/最大門厚度 | 12-28 mm |
表面 | 鍍鎳 |
鉸鏈材料 | 鋅合金 |
鉸鏈臂材料 | 鋅合金 |
開口角度 | 110 Degree |
鉸鏈鍋深度 | 9 mm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!