歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

TIME-SERT® 螺紋套管

Time-Sert 短牙套
牙套 牙規:M10X1.25 長度:9.00MM

料號 0663101250

EAN 4053479355023

登入後的客戶價格
TIME-SERT® 螺紋套管

料號 0663101250

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於修復有缺陷的螺紋。

在脆弱的牆壁上也可以執行安全作業


因為螺紋同步運轉讓牆壁變更薄。



可以使用在薄壁材料中


僅剩幾圈螺紋能用時能可靠維修。



媒介無法滲透


對工件施加壓力會使螺紋對水、油、其他液體和壓縮氣體產生壓力密封。



自鎖


尚未完全形成的螺紋在擰入時會自動成形。牙套可確保不會扭出,甚至不會彎曲。



在工件中精確定位


牙套具有軸環,在工件中無需額外固定

通知

撕裂強度


撕裂強度可能隨應用 (邊緣區域等) 和材料而有所變化。因此,無法就此主題提供通用資訊。Würth 實驗室中的測試已顯示,Time-Sert 螺紋在大多數情況下能修復至原本的螺紋。



鋼螺母


材質:9SMn/Pb28K DIN1651/668


塗層:鍍鋅,不易起化學變化。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (My)

M10 x 1.25

長度 (L)

9 mm

版本

公制細牙螺紋

表面

鍍鋅

材料

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊