適用於修復有缺陷的螺紋。
在脆弱的牆壁上也可以執行安全作業
因為螺紋同步運轉讓牆壁變更薄。
可以使用在薄壁材料中
僅剩幾圈螺紋能用時能可靠維修。
媒介無法滲透
對工件施加壓力會使螺紋對水、油、其他液體和壓縮氣體產生壓力密封。
自鎖
尚未完全形成的螺紋在擰入時會自動成形。牙套可確保不會扭出,甚至不會彎曲。
在工件中精確定位
牙套具有軸環,在工件中無需額外固定
通知
撕裂強度
撕裂強度可能隨應用 (邊緣區域等) 和材料而有所變化。因此,無法就此主題提供通用資訊。Würth 實驗室中的測試已顯示,Time-Sert 螺紋在大多數情況下能修復至原本的螺紋。
鋼螺母
材質:9SMn/Pb28K DIN1651/668
塗層:鍍鋅,不易起化學變化。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (My) | M5 x 0.8 |
長度 (L) | 10 mm |
版本 | 公制標稱螺紋 |
表面 | 鍍鋅 |
材料 | 鋼 |