含套管與工具的公制螺紋
通知
撕裂強度
撕裂強度可能隨應用 (邊緣區域等) 和材料 (鋼等) 而有所變化。因此,無法對這個主題提供通用資訊。實驗室中的測試已顯示 Time-Sert 修復在大多數情況下皆與原本的螺紋相同。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
分類/套件中的件數 | 14 Stck(pcs) |
適合螺紋 | M9 x 1.25 |
TIME-SERT® 個別螺紋修復組 14 件式 包括:

1
x
TIME-SERT® 固定底座鑽頭
T-A SEATCTR M9X1,25
描述:
M9 x 1.25
數量:
1
x

1
x
Time-Sert® 鑽頭
T-S SPECIAL DRILL BITS HSS M9X1,25
描述:
用於鑽出破損螺絲螺紋殘料的特殊鑽機
數量:
1
x

1
x
適用 TIME-SERT® 的螺紋刀具 以 HSS 製成
SCRTAP-HSS-M9X1,25
描述:
M9 x 1.25
數量:
1
x

1
x
TIME-SERT® 牙套安裝桿
T-S INSERTING TOOL HSS M9X1,25
描述:
M9 x 1.25
數量:
1
x
5
x
描述:
M9 x 1.25; 13 mm
適用於修復有缺陷的螺紋。
數量:
5
x

5
x
TIME-SERT® 螺紋套管
NUT-INRT-M9X1,25X18,0
描述:
M9 x 1.25; 18 mm
適用於修復有缺陷的螺紋。
數量:
5
x
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。
在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字
貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)
範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)
範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字
貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)
範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)
範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。
包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。
包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。