含套管與工具的公制螺紋
通知
撕裂強度
撕裂強度可能隨應用 (邊緣區域等) 和材料 (鋼等) 而有所變化。因此,無法對這個主題提供通用資訊。實驗室中的測試已顯示 Time-Sert 修復在大多數情況下皆與原本的螺紋相同。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
分類/套件中的件數 | 14 Stck(pcs) |
適合螺紋 | M18 x 1.5 |
TIME-SERT® 個別螺紋修復組 14 件式 包括:
1
x
Time-Sert® 鑽頭
牙套鑽孔鑽頭 一般螺絲/M18X1.50
描述:
用於鑽出破損螺絲螺紋殘料的特殊鑽機
數量:
1
x
1
x
TIME-SERT® 固定底座鑽頭
牙套磨邊鑽頭 一般螺絲/M18X1.50
描述:
M18 x 1.5
數量:
1
x
1
x
TIME-SERT® 牙套安裝桿
牙套鎖牙套桿 含氧感知器/M18X1.50
描述:
M18 x 1.5
數量:
1
x
5
x
描述:
M18 x 1.5; 18.3 mm
適用於修復有缺陷的螺紋。
數量:
5
x
5
x
描述:
M18 x 1.5; 27 mm
適用於修復有缺陷的螺紋。
數量:
5
x
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
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!