歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

TIME-SERT® 個別螺紋修復組 14 件式

個別螺紋修復組
牙套工具組 一般螺絲/M10X1.50

料號 06611015

EAN 4011231544795

登入後的客戶價格
TIME-SERT® 個別螺紋修復組 14 件式

料號 06611015

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

含套管與工具的公制螺紋
通知

撕裂強度


撕裂強度可能隨應用 (邊緣區域等) 和材料 (鋼等) 而有所變化。因此,無法對這個主題提供通用資訊。實驗室中的測試已顯示 Time-Sert 修復在大多數情況下皆與原本的螺紋相同。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

分類/套件中的件數

14 Stck(pcs)

適合螺紋

M10

TIME-SERT® 個別螺紋修復組 14 件式 包括:
1 x
Time-Sert® 鑽頭

牙套鑽孔鑽頭 一般螺絲/M10X1.50

描述: 用於鑽出破損螺絲螺紋殘料的特殊鑽機
數量: 1 x
1 x
適用 TIME-SERT® 的螺紋刀具 以 HSS 製成

牙套攻牙鑽頭 一般螺絲/M10X1.50

描述:
M10
數量: 1 x
1 x
TIME-SERT® 牙套安裝桿

牙套鎖牙套桿 一般螺絲/M10X1.50

描述:
M10 x 1.5
數量: 1 x
1 x
TIME-SERT® 固定底座鑽頭

牙套磨邊鑽頭 一般及油底殼螺絲/M10X1.50

描述:
M10 x 1.5
數量: 1 x
5 x
TIME-SERT® 螺紋套管

T-S INSERT M10X1,5 X14,0

描述:
M10 x 1.5; 14 mm
適用於修復有缺陷的螺紋。
數量: 5 x
5 x
TIME-SERT® 螺紋套管

牙套 牙規:M10X1.50 長度:20.0MM

描述:
M10 x 1.5; 20 mm
適用於修復有缺陷的螺紋。
數量: 5 x
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
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
TIME-SERT® 螺紋套管

不銹鋼A2牙套 牙規:M10X1.50長度:14.0MM

適用於修復有缺陷的螺紋。
TIME-SERT® 螺紋套管

不銹鋼A2牙套 牙規:M10X1.50長度:20.0MM

適用於修復有缺陷的螺紋。