- 桿身:具有側尖端的霧面鍍鉻六角桿身
- 尖端:大小與 DIN 911 類似
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
手柄材質 | 雙成分塑膠 |
表面 | 鍍鉻 |
尖端大小 | 6 公釐 |
長度 (L1) | 185 mm |
螺絲起子側尖端長度 (B2) | 17 mm |
手柄寬度 (T) | 35 mm |
刀片長度 (L2) | 150 mm |
刀片長度 (英吋) (A) | 6 in |
手柄寬度 x 長度 x 側尖端長度 (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |