- 刀片:圓刀片,鍍鉻
- 提示:DIN 475/2
- 內芯,適用於突出螺紋軸
- 標準:DIN 3125
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
手柄材質 | 雙成分塑膠 |
表面 | 鍍鎳 |
對邊寬 | 7 公釐 |
長度 (L1) | 125 mm |
刀片長度 (L2) | 125 mm |
手柄寬度 (T) | 35 mm |
手柄寬度 x 手柄長度 (BxC) | 35 x 104 mm |