TX 套筒
整合側尖端
- 鬆緊螺絲連接均無需費力。
- 特別適用於生鏽及卡住的螺絲連接。
高品質刀片
- 可提供最佳防腐保護及長使用壽命的霧面鍍鉻六角刀片。
- 高品質特殊鋼可確保達到最佳韌性平衡度及抗磨損度。
包含實心與軟殼的多成分手柄
- 高度防滑特殊黑色塑膠可確保最大扭矩傳輸。
- 實心與軟殼可確保剛性與安全的抓握。
- 符合人體工學設計的手柄可提供舒適的抓握感與不疲勞的操作。
- 整合式鑽孔適用於存放於工具架上。
Black Point 尖端
較高扭力與精確裝配
單件式刀片
可抗極高應力
輸出:適用於梅花套筒
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
手柄材質 | 雙成分塑膠 |
尖端大小 | TX10 |
長度 (L1) | 127 mm |
刀片長度 (L2) | 100 mm |
螺絲起子側尖端長度 (B2) | 13 mm |
手柄寬度 (T) | 27 mm |
刀片長度 (英吋) (A) | 4 in |
手柄寬度 x 長度 x 側尖端長度 (BxCxD) | 27 x 82 x 13 mm |
表面 | 鍍鉻 |