配備非對稱複合式手柄,可提供更佳抓握效果,實現完美力量傳輸
最佳人體工學設計
- T 形手柄的凹形設計使工作更舒適
- 複合式手柄能完美貼合手部,減少工作時的疲勞
迅速找到正確起子尺寸
- 大型模塑成型尺寸符號讓您更輕鬆找到所需起子尺寸
快速且精準
- 帶有溝槽和輕型軸環的快速旋轉區可提升工作速度
- 亦可防止手指打滑
隨時準備就緒,滿足工作需求
- 通孔可讓您將 T 形手柄存放在牆壁掛鉤上
增強抗腐蝕性
- 霧面鍍鉻套筒扳手刀片增強抗腐蝕性
用途廣泛
- 帶內孔的套筒扳手用途廣泛,特別適合突出螺紋柄
應用區域
![]() | ||
| ① 非对称双组份手柄可实现更出色的握持效果和完美的动力传输 ② 凹形可确保实现理想的人体工程学设计 ③ 大尺寸符号可确保快速找到所需驱动尺寸 ④ 通过通孔可挂在壁钩上 ⑤ 带凹槽和轻质套圈的快转区可提高工作速度,防止手指打滑 ⑥ 哑光镀铬套筒扳手刀杆,提高了耐腐蚀性 ⑦ 带内孔的套筒扳手适用于突出的螺纹柄 | ||
應用區域
適用於擰緊螺絲和螺母,例如用於自行車和機動車輛應用、引擎製造和/或工商業維修及維護工作
![]() | |
手柄材質 | 雙成分塑膠 |
表面 | 鍍鉻 |
對邊寬 | 7 公釐 |
套筒扳手外徑 | 10,5 mm |
長度 (L1) | 265 mm |
刀片長度 (L2) | 195 mm |
寬度 (B) | 93 mm |
手柄寬度 (T) | 23,5 mm |