歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

T 形手柄複合式六角起子

T 形手柄 2C 六角起子
T型套筒扳手-HEXHD-13X265

料號 0613111130

EAN 4065746614931

登入後的客戶價格
T 形手柄複合式六角起子

料號 0613111130

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

配備非對稱複合式手柄,可提供更佳抓握效果,實現完美力量傳輸

最佳人體工學設計


  • T 形手柄的凹形設計使工作更舒適

  • 複合式手柄能完美貼合手部,減少工作時的疲勞


迅速找到正確起子尺寸


  • 大型模塑成型尺寸符號讓您更輕鬆找到所需起子尺寸


快速且精準


  • 帶有溝槽和輕型軸環的快速旋轉區可提升工作速度

  • 亦可防止手指打滑


隨時準備就緒,滿足工作需求


  • 通孔可讓您將 T 形手柄存放在牆壁掛鉤上


增強抗腐蝕性


  • 霧面鍍鉻套筒扳手刀片增強抗腐蝕性


用途廣泛


  • 帶內孔的套筒扳手用途廣泛,特別適合突出螺紋柄
應用區域
① 非对称双组份手柄可实现更出色的握持效果和完美的动力传输
② 凹形可确保实现理想的人体工程学设计
③ 大尺寸符号可确保快速找到所需驱动尺寸
④ 通过通孔可挂在壁钩上
⑤ 带凹槽和轻质套圈的快转区可提高工作速度,防止手指打滑
⑥ 哑光镀铬套筒扳手刀杆,提高了耐腐蚀性
⑦ 带内孔的套筒扳手适用于突出的螺纹柄
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於擰緊螺絲和螺母,例如用於自行車和機動車輛應用、引擎製造和/或工商業維修及維護工作

手柄材質

雙成分塑膠

表面

鍍鉻

對邊寬

13 公釐

套筒扳手外徑

18 mm

長度 (L1)

265 mm

刀片長度 (L2)

195 mm

寬度 (B)

93 mm

手柄寬度 (T)

23,5 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊