歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

T 形槽螺母

DIN 508 普通鋼
T型螺帽-DIN508-8-M5X6

料號 44605
EAN 4045727257715

登入後的客戶價格
T 形槽螺母

料號 44605

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

DIN 508 普通鋼
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (G)

M5

適合凹槽寬度 (a)

6 mm

寬度 (e)

10 mm

凸緣厚度 (k)

4 mm

高度 (H1)

8 mm

DIN

508

材料

表面

普通

維氏硬度,HV

188 HV

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊