Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

T-Steckschlüsseleinsatz Metrischer Sechskantschlüssel SUPERDRIV

T-Griff Schraubendreher m Innensechsk. u SUPERDRIV
SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-12X300

Art.-Nr. 0613121121

EAN 4046777285857

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
T-Steckschlüsseleinsatz Metrischer Sechskantschlüssel SUPERDRIV

Art.-Nr. 0613121121

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wurde Spannungskonzentrationsprüfungen unterzogen, senkt den Kraftaufwand bei anstrengenden Tätigkeiten

Material: Chrom-Vanadium-Stahllegierung


Oberflächenbearbeitung: Glänzend verchromt


Gefertigt gemäß DIN-Normen, X-förmige Bauform zur Erhöhung der Kontaktfläche


  • Verhindert Schäden an der Sechskantmutter

<1-Grad-Design für einen „linearen“ Kontakt zwischen Nuss und Mutter


  • Verhindert Schäden an den Kanten der Mutter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Abtrieb

12 mm

Länge (L1)

300 mm

Länge Seitenabtrieb (B2)

1,2 cm

Griffbreite (T)

0,9 cm

Klingenlänge (L2)

4,7 cm

Griffbreite x Grifflänge x Länge Seitenabtrieb (BxCxD)

0,9 x 19,8 x 1,2 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen