T-Steckschlüsseleinsatz Metrischer Sechskantschlüssel SUPERDRIV
T-Griff Schraubendreher m Innensechsk. u SUPERDRIV
SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-10X300
Art.-Nr. 0613121101
EAN 4046777285840
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wurde Spannungskonzentrationsprüfungen unterzogen, senkt den Kraftaufwand bei anstrengenden Tätigkeiten
Material: Chrom-Vanadium-Stahllegierung
Oberflächenbearbeitung: Glänzend verchromt
Gefertigt gemäß DIN-Normen, X-förmige Bauform zur Erhöhung der Kontaktfläche
- Verhindert Schäden an der Sechskantmutter
<1-Grad-Design für einen „linearen“ Kontakt zwischen Nuss und Mutter
- Verhindert Schäden an den Kanten der Mutter
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff Griff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Abtrieb | 10 mm |
Länge (L1) | 300 mm |
Länge Seitenabtrieb (B2) | 1,1 cm |
Griffbreite (T) | 0,9 cm |
Klingenlänge (L2) | 1,4 cm |
Griffbreite x Grifflänge x Länge Seitenabtrieb (BxCxD) | 0,9 x 19,8 x 1,1 cm |