歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

T型套筒扳手 SUPERDRIV 六角公制

T 形手柄 螺絲起子六角承窩 SUPERDRIV
T型套筒扳手 HEXSKT-12MM/長300MM

料號 0613121121

EAN 4046777285857

登入後的客戶價格
T型套筒扳手 SUPERDRIV 六角公制

料號 0613121121

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通過應力集中測試的六角扳手,可讓工作更加簡單並省力。

材質:鉻釩合金鋼


表面處理:亮光鍍鉻


依據DIN標準製造,並加入〝X〞型設計,可增加接觸範圍


  • 預防螺帽的六角接觸點損壞而導致無法使用

採低於α<1°的設計,讓套筒與螺帽間為『線型』(面)接觸


  • 可保護螺帽的稜角避免損壞
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

手柄材質

表面

鍍鉻

尖端大小

12 公釐

長度 (L1)

300 mm

螺絲起子側尖端長度 (B2)

1,2 cm

手柄寬度 (T)

0,9 cm

刀片長度 (L2)

4,7 cm

手柄寬度 x 長度 x 側尖端長度 (BxCxD)

0.9 x 19.8 x 1.2 cm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊