歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

T 形手柄複合式六角扳手 附有側邊起子

T 形手柄 2C 六角承窩

料號 0613116250

EAN 4065746615334

登入後的客戶價格
T 形手柄複合式六角扳手 附有側邊起子

料號 0613116250

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

配備非對稱 2 組件複合式手柄,可提供更佳抓握效果,實現完美力量傳輸

最佳人體工學設計


  • T 形手柄的凹形設計使工作更舒適

  • 複合式手柄能完美貼合手部,減少工作時的疲勞


迅速找到正確起子尺寸


  • 大型模塑成型尺寸符號讓您更輕鬆找到所需起子尺寸

  • 依據 Würth 顏色編碼,使用彩色塑膠環輔助識別


用途廣泛


  • 短邊適合緊湊空間且能增進槓桿作用


快速且精準


  • 帶有溝槽和輕型軸環的快速旋轉區可提升工作速度

  • 亦可防止手指打滑

  • 具備 Black Point 尖端,實現出色接合精確度


隨時準備就緒,滿足工作需求


  • 通孔可讓您將 T 形手柄存放在牆壁掛鉤上


增強抗腐蝕性


  • 霧面鍍鉻刀片可增強抗腐蝕性
應用區域
① 非对称双组份手柄可实现更出色的握持效果和完美的动力传输
② 凹形可确保实现理想的人体工程学设计
③ 大尺寸符号可确保快速找到所需驱动尺寸
④ 通过通孔可挂在壁钩上
⑤ 带凹槽和轻质套圈的快转区可提高工作速度,防止手指打滑
⑦ 哑光镀铬刀杆,提高了耐腐蚀性
⑥ 配有 Black Point 尖头,可获得较高的配合精度
⑧ 符合伍尔特颜色代码的塑料环,可快速识别所需的驱动大小
⑨ 短边适合狭窄空间,并且提高了杠杆率
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於擰緊螺絲和螺母,例如用於自行車和機動車輛應用、引擎製造和/或工商業維修及維護工作

手柄材質

雙成分塑膠

表面

鍍鉻

尖端大小

2.5 公釐

長度 (L1)

224 mm

寬度 (B1)

78 mm

螺絲起子側尖端長度 (B2)

13 mm

手柄寬度 (T)

16,5 mm

刀片長度 (L2)

175 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊