Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Synthetisches Hochtemperatur-Schmierfett KONTEQ

Multifunktions-Schmierfett KONTEQ

Art.-Nr. 9500004997

EAN 4061975288653

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Synthetisches Hochtemperatur-Schmierfett KONTEQ

Art.-Nr. 9500004997

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hitzebeständiges Premium-Schmierfett

Hitzebeständig und hochstabil


Ausgezeichnete Druckfestigkeit und mechanische Stabilität


Haftet leicht an Metallen


Antioxidativ, korrosions- und rostbeständig

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Entwickelt für hohe Temperaturen, die für herkömmliche Schmierfette zu hoch sind, sowie für Umgebungen mit ständig schwankenden Temperaturen.

Anleitung

In Fettpressen verwendbar

Inhaltsgewicht

400 g

Seifenbasis

Anorganisch

Schmierfettcode

KPF2K-30

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 280 °C

Farbe

Transparent

NLGI-Klasse / Bedingung

2 / bei DIN 51818

Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung

65 m²/s / bei 40°C

VKA Schweißkraft

2200 N

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Schmierstoffsystem

Fett

Geruch/Duft

Mild

Dichte

0,949 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 15°C

Grundölviskosität Bedingung

bei 40°C

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Temperatureinsatzbereich max.

280 °C

Walkpenetration Bedingung

nach DIN ISO 2137

NLGI-Klasse Bedingung

bei DIN 51818

Korrosionsschutzdauer Bedingung

nach DIN 51802

VKA Schweißkraft Bedingung

nach DIN 51350-4, VKA-Test

Silikonfrei

Ja

Säurefrei

Ja

Beständigkeit gegen

Wasser

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen