Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Synthetisches Hochtemperatur-Schmierfett KONTEQ

Multifunktions-Schmierfett KONTEQ

Art.-Nr. 9500005014

EAN 4061975749338

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Synthetisches Hochtemperatur-Schmierfett KONTEQ

Art.-Nr. 9500005014

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hitzebeständiges Premium-Schmierfett

Hitzebeständig und hochstabil


Ausgezeichnete Druckfestigkeit und mechanische Stabilität


Haftet leicht an Metallen


Antioxidativ, korrosions- und rostbeständig

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Entwickelt für hohe Temperaturen, die für herkömmliche Schmierfette zu hoch sind, sowie für Umgebungen mit ständig schwankenden Temperaturen.

Anleitung

In Fettpressen verwendbar

Inhaltsgewicht

400 g

Seifenbasis

Lithium

Schmierfettcode

K2K-30

Temperatureinsatzbereich min./max.

-15 bis 130 °C

Farbe

Transparent, weißlich

NLGI-Klasse / Bedingung

1 / bei DIN 51818

Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung

14 cSt / bei 40°C, nach DIN 51562

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Grundöl

Mineralöl

Schmierstoffsystem

Fett

Geruch/Duft

Mild

Dichte

0,9 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 15°C

Grundölviskosität Bedingung

bei 40°C, nach DIN 51562

Temperatureinsatzbereich min.

-15 °C

Temperatureinsatzbereich max.

130 °C

Walkpenetration Bedingung

nach DIN ISO 2137

NLGI-Klasse Bedingung

bei DIN 51818

Silikonfrei

Ja

Säurefrei

Ja

Beständigkeit gegen

Wasser

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen