Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Stretchfit HR Arbeitsweste

Arbeitsweste Stretchfit HR
WESTE STRETCHFIT HR ANTHRAZIT M

Art.-Nr. M402090001

EAN 4251012127117

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stretchfit HR Arbeitsweste

Art.-Nr. M402090001

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die komfortable Arbeitsweste überzeugt mit ihrer praktischen Taschenvielfalt, Funktionalität und Widerstandsfähigkeit. Für eine lässige Passform empfehlen wir Ihnen eine Größe größer zu wählen.
  • Elastisch, pflegeleicht, farbbeständig, verdeckter Reißverschluss

  • Mehr als 10 Außentaschen, 2 Innentaschen, e-Care Handytasche

  • Dreifachnähte an Belastungspunkten, Belüftungssystem

  • Regulierbarer Saum
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

M

Werkstoff

65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen