Stretch X 粗布工作服
Stretch X 粗布工作服
料號 M404187409
EAN 4251402737469
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
採用可拉伸材質製成的耐用粗布工作服。隱藏式鈕扣亦可防止表面刮磨。
- 隱藏式鈕扣防止刮磨
- 8 個外口袋,2 個筆袋,尺袋
- 電子防護布料 (提供 99% 的電磁輻射防護)
- 反光條,膝部加強防護區剪裁符合人體工學,可透過按扣調整褲腰
- 三縫線,證件套夾,膝蓋口袋,認證符合 DIN EN 14404
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
顏色 | 深藍色 |
大小 | 28 |
尺寸 FR/ES/PT/BE | 52C |
材料 | 72% 棉,25% 聚酯,3% 彈性纖維 |
每平方公尺的織物重量 | 260 g |
規範 | EN 14404 |
EN 標準 | 14404 |
可洗條件 | 60°C |
處理指示 | 請勿漂白, 低溫甩乾, 低溫熨燙, 請勿乾洗 |
英國衣物尺寸 | 41S |