Steckschlüssel gebogen
Doppelsteckschl. gebogen POWERDRIV 6-kant/12-kant
DPSTESHSL-GBGN-M-PFEIFKPF-SW13
Art.-Nr. 071428213
EAN 4038898881193
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Pfeifenkopfschlüssel
Ausführung: metrisch, durchgebohrt
- kurze Seite: Bohrung
- lange Seite: tiefe Hohlform
Abtrieb: Powerdriv
- kurze Seite: 12kant
- lange Seite: 6kant
Norm: ISO 2236
Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche: verchromt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite | 13 mm |
Länge (L) | 160 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 19 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 17 mm |