Stecknippel mit Innengewinde Baureihe 1500
Stecknippel Innengewinde Baureihe 1500
NPL-STE-DL-S1500-BSPT-IG3/8ZO
Art.-Nr. 0699203810
EAN 4053479022598
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Durchflussmenge bis zu 1950 Liter/Minute (69 Kubikfuß/Minute) und maximaler Betriebsdruck von 16 bar (232 psi)
Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Nutzung von Druckluftverbrauchern. Dies führt zu gesteigerter Produktivität und geringeren Energiekosten
Ergonomisch geformte Klemmbuchse
Sorgt für sicheren Halt und verhindert Abrutschen
Die geringe Kupplungskraft ermöglicht eine Einhandbedienung
Für das einfache, schnelle und sichere Verbinden und Lösen ist nur ein minimaler Kraftaufwand erforderlich
Luftdichte Anschlüsse
Geringer Energiebedarf und hoher Wirkungsgrad
Nippel und Klemmbuchsen aus gehärtetem Stahl
Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit
Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder galvanisch verzinkt
Hohe Korrosionsbeständigkeit und hoher Schutz, auch unter anspruchsvollen Bedingungen
Datenblätter(X)
Schlüsselweite (SW) | 20 mm |