Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Start Up Jacke Würth

Wetterschutzjacke START UP 22
JACKE START UP WUERTH TWN CAMOU/SWZ 3XL

Art.-Nr. M411458005

EAN 4251926307278

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Start Up Jacke Würth

Art.-Nr. M411458005

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wasserabweisende Jacke mit Innenfutter aus Graphen-Stoff für bessere Thermoregulierung
  • Jacke mit wasserabweisenden Material, Wassersäule 300 mm, Durchlässigkeit 2200 mm

  • Fest angebrachte, verstellbare Kapuze, Zugband am unteren Jackensaum

  • Komfortable Brusttasche für Aufbewahrung eines Mobiltelefons, 2 Außen- und 3 Innentaschen

  • Innenfutter aus antibakteriellen Graphen-Stoff für bessere Isolierung und Thermoregulierung, sorgt für gleichmäßige Wärmediffusion über die gesamte Oberfläche im Innenbereich der Jacke
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Tarnmuster, Schwarz

Größe

3XL

Werkstoff

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Werkstoff Futter

100% recyceltes Polyester

Waschbar bei

40°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen