這些粗布工作服的耐磨織物令人印象深刻。彈性條和良好的合身性可確保能夠提供極高的舒適度。試穿一次後,您就不想再脫下了。
- 耐穿,耐磨且容易打理
- 2 個前口袋,2 個後口袋,腿部口袋,尺袋,鎚環
- 反光管,帶扣彈性條
- 腰部可調整寬度,採用三線縫製以進行加固
- ® 膝蓋口袋 (極度耐磨),認證符合 EN 14404
CORDURA
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
顏色 | 黑色, 灰色 |
大小 | 58 |
尺寸 FR/ES/PT/BE | 52 |
材料 | 65% 聚酯,35% 棉 |
每平方公尺的織物重量 | 250 g |
規範 | EN 14404 |
EN 標準 | 14404 |
護膝材料 | 100% Cordura® 500D |
護膝顏色 | 灰色 |
可洗條件 | 60°C |
處理指示 | 請勿漂白, 請勿用滾筒乾衣機甩乾, 中溫熨燙, 乾洗 |
英國衣物尺寸 | 42 |